Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD202280240000
Cod. Produttore
202280240000
Cod. EAN
8012823236926

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 20.4 a 26.4 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

barra DIN

funzione

meccanico

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

20.4 V

corrente di dimensionamento

16 A

larghezza in unità di suddivisione

1

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

numero di contatti di chiusura

2

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Relè ad impulsi modulare 24 V AgNi

€ 29,37 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info