Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Casse Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04114
Cod. Produttore
04114
Cod. EAN
3303430041146

Informazioni di prodotto

Powerclip 630A 3P L1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

corrente nominale In

630 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1000 mm

Prodotti Green

Si