Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Casse Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04103
Cod. Produttore
04103
Cod. EAN
3303430041030

Informazioni di prodotto

Powerclip 125A 3P Lunghezza 450 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

corrente nominale In

125 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

450 mm

Prodotti Green

Si