Prodotti /

Cod. Rexel
LWVLB107A240XX
Cod. Produttore
VLB107A240XX
Cod. EAN
8013975319055

Informazioni di prodotto

POWER UNIT MONOFASE 0.75KW 240V PER VLB

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Unità di potenza monofase con potenza di 0,75 kW e tensione di 240 V, progettata per garantire prestazioni affidabili e compatte. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione efficiente e stabile, questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua configurazione monofase lo rende adatto a impianti elettrici standard, offrendo una soluzione versatile e funzionale per diverse esigenze di alimentazione.

larghezza

60 mm

altezza

213,6 mm

profondità

130 mm

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

240 V

corrente di uscita nominale I2N

4,2 A

tensione di rete

200 ... 240 V

Produttore

Unità potenza monofase 0,75 kW 240 V compatta per impianti elettrici standard