Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310675
Cod. Produttore
310675
Cod. EAN
3414971211407

Informazioni di prodotto

Modulo di potenza trifase 25kW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Modulo di potenza trifase 25kW per Keor MOD e Keor MOD RI

larghezza

482 mm

altezza

88 mm

profondità

605 mm

peso

22,5 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

0,5 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

96,5 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Altro

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

25000 W

potenza apparente di uscita

25000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 460 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

43 ... 67 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR MOD