› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Potenziometro monoblocco Ø22mm scala graduata 5Kohm serie Platinum uso industriale

Cod. Rexel LWLPCPA005
Cod. Produttore LPCPA005
Cod. EAN 8013975215289

Informazioni principali

  • Resistenza: 5 KΩ
  • Serie: Platinum
  • Diametro: Ø22 mm
  • Materiale: Poliammide e cermet
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Tensione isolamento: 250 VAC
  • Potenza max: 1 W
  • Corsa meccanica: 290°

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 5KOHM

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

5000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

4X

numero di giri

1 ... 1

Potenziometro monoblocco Ø22mm scala graduata 5Kohm serie Platinum uso industriale
(pz.)