Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCPA050
Cod. Produttore
LPCPA050
Cod. EAN
8013975215302
Descrizione del produttore: POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 50KOHM

diametro del foro

22 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

50000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

4X

numero di giri

1 ... 1

Produttore

Potenziometro monoblocco Ø22mm scala graduata 50K ohm serie Platinum per regolazione precisione