Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPCPA002
Cod. Produttore
LPCPA002
Cod. EAN
8013975215272
Descrizione del produttore: POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 2,5KOHM

diametro del foro

22 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

2500 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

4X

numero di giri

1 ... 1

Produttore

Potenziometro monoblocco Ø22mm scala graduata 2,5Kohm serie Platinum