› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Potenziometro monoblocco Ø22mm scala graduata 1Kohm serie Platinum per regolazione precisa

Cod. Rexel LWLPCPA001
Cod. Produttore LPCPA001
Cod. EAN 8013975215265

Informazioni principali

  • Tipo posizioni: Potentiometro
  • Valore resistenza: 1 KΩ
  • Materiale: Poliammide, cermet
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP96K frontale
  • Tensione isolamento: 250 VAC
  • Potenza max: 1 W
  • Corsa meccanica: 290°
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 1KOHM

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

1000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

4X

numero di giri

1 ... 1

Potenziometro monoblocco Ø22mm scala graduata 1Kohm serie Platinum per regolazione precisa