› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Potenziometro monoblocco Ø22mm scala graduata 10Kohm serie Platinum uso elettronica

Cod. Rexel LWLPCPA010
Cod. Produttore LPCPA010
Cod. EAN 8013975215296

Informazioni principali

  • Valore resistenza: 10 KΩ
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP96K
  • Grado protezione UL: 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
  • Tensione isolamento: 250 VAC
  • Tensione impulso (Uimp): 4 kV
  • Potenza max: 1 W
  • Corsa meccanica: 290°
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 10KOHM

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

10000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

4X

numero di giri

1 ... 1

Potenziometro monoblocco Ø22mm scala graduata 10Kohm serie Platinum uso elettronica