Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12829
Cod. Produttore
0000012829
Cod. EAN
8010300128290

Informazioni di prodotto

Potenziometro
Regolatore di velocità compatto e funzionale con grado di protezione IP44, ideale per il controllo preciso di apparecchiature elettriche. Progettato per garantire una facile installazione e un collegamento elettrico sicuro, questo dispositivo offre un design essenziale e robusto, adatto a diverse applicazioni elettriche. La manopola ergonomica consente una regolazione fluida e immediata, assicurando comfort e praticità nell’uso quotidiano. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo anche in ambienti con presenza di umidità. Descrizione del produttore: Potenziometro da parete per la regolazione dei ventilatori della serie Nordik Eco, installabile in scatola elettrica standard DIN.

resistenza

10 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Potenziometro parete regolazione ventilatori Nordik Eco installazione DIN