Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000012832
Cod. Produttore
0000012832
Cod. EAN
8010300128320

Informazioni di prodotto

POT-I
Regolatore di velocità per ventilazione con grado di protezione IP44, progettato per garantire un controllo preciso e sicuro del flusso d’aria. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, consente un’installazione semplice e un utilizzo intuitivo grazie alla manopola centrale e ai pulsanti laterali per una regolazione efficace. Descrizione del produttore: Potenziometro per installazione in scatola Standard 503.

resistenza

10 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Potenziometro installazione scatola Standard 503