Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12828
Cod. Produttore
0000012828
Cod. EAN
8010300128283

Informazioni di prodotto

POT
Regolatore di velocità compatto con grado di protezione IP44, ideale per il controllo elettrico di ventilatori e dispositivi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e finiture di qualità, garantisce sicurezza e durabilità anche in ambienti umidi o polverosi. Il design semplice e funzionale permette un’installazione agevole e un utilizzo intuitivo, ottimizzando la regolazione della potenza elettrica in modo preciso ed efficiente. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e un controllo regolabile. Descrizione del produttore: Potenziometro da parete e da incasso in scatola elettrica standard DIN. Colore bianco. Resistenza 10 kO.Switch rating: 4 A / 250 Vac - 10 A / 12 Vdc. Grado di protezione: IP44 (installazione ad incasso), IP54 (installazione a parete).

resistenza

10 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Potenziometro bianco 10kΩ IP44/54 parete/incasso standard DIN