Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1145/67
Cod. Produttore
1145/67
Cod. EAN
8021156016983

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1+n sistema
  • Tipo: Posto esterno audio
  • Compatibilità: Sinthesi S2/Steel
  • Serie: UR1145/67
  • Modalità: 1+1 impianti
  • Installazione: Esterno
  • Utilizzo: Audio citofonia
  • Protezione: Standard IP non specificato
Posto esterno progettato per impianti elettrici con configurazione 1+1, ideale per installazioni all'aperto. Realizzato con materiali resistenti per garantire protezione e durabilità in ambienti esterni, assicura sicurezza e affidabilità per la gestione degli impianti elettrici. La struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'accesso ai componenti interni, offrendo una soluzione funzionale e robusta per applicazioni elettriche esterne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Posto esterno audio, Sinthesi S2 e Sinthesi Steel, sistema 1+n

colore

nero

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

sistema 1+n

Produttore

Posto esterno audio UR1145/67 sistema 1+n Sinthesi residenziale