Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1060/48
Cod. Produttore
1060/48
Cod. EAN
8021156066605

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48 V
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: IP
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: Alpha
  • Sistema: IPerCom
  • Funzione: Posto esterno video
  • Tipo: A/V IP
Posto esterno per impianti elettrici con grado di protezione IP, progettato per garantire sicurezza e resistenza alle intemperie. Ideale per l'installazione in ambienti esterni, assicura protezione affidabile contro acqua e polvere, mantenendo l'integrità dei componenti elettrici al suo interno. Realizzato con materiali robusti e durevoli, è adatto per applicazioni professionali e civili che richiedono un elevato standard di protezione. La sua struttura facilita l'accesso e la manutenzione degli impianti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la distribuzione elettrica all'aperto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Posto esterno video, Alpha, sistema IPerCom

profondità

25 mm

larghezza

125 mm

altezza

90 mm

con fotocamera

struttura modulare

colore

Bianco

materiale

plastica

tipo di montaggio

incasso

tecnica di installazione

network engineering

Produttore

Posto esterno video Alpha IP sistema IPerCom installazione civile residenziale