Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/48
Cod. Produttore
1083/48
Cod. EAN
8021156064434

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Posto esterno A/V
  • Modulo: 1 modulo Alpha
  • Telecamera: Integrata
  • Audio: Altoparlante e microfono
  • Segnalazione: 3 LED stato impianto
  • Programmazione: Locale e remota
  • Gestione serrature: 2 elettriche
  • Serie: Alpha
Posto esterno audio/video a 2 voice progettato per garantire una comunicazione chiara e affidabile in ambienti esterni. Realizzato con materiali resistenti alle intemperie, assicura durabilità e protezione contro agenti atmosferici. Ideale per impianti di citofonia e videosorveglianza, facilita l’interazione tra interno ed esterno con un design funzionale e compatto. Compatibile con sistemi elettrici standard, offre un’installazione semplice e sicura per applicazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'unità audio video su pulsantiera Alpha per sistema 2Voice è dotata di telecamera, altoparlante e microfono. Dimensioni: 1 modulo Alpha. Segnalazione dello stato impianto mediante 3 led. Programmazione locale o mediante smartphone/tablet/PC. Gestione di 2 serrature elettriche: pedonale e carraio.Frontalino estetico Alpha non fornito a corredo.

profondità

25 mm

larghezza

125 mm

altezza

90 mm

con fotocamera

struttura modulare

colore

Bianco

materiale

plastica

tipo di montaggio

incasso

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

Unità audio video 2Voice 1 modulo Alpha con telecamera e gestione serrature esterno