Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/8
Cod. Produttore
1083/8
Cod. EAN
8021156045471

Informazioni di prodotto

  • Serie: 2Voice
  • Altoparlante e microfono integrati
  • Ingresso per telecamera esterna
  • Ingressi pulsante androne e sensore porta
  • Uscita apertura porta e passo carraio
  • Compatibile con moduli 1083/17
  • Adatto per pulsantiere artistiche
  • Installazione posto esterno
Posto esterno per impianti elettrici, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambienti esterni. Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, assicura protezione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un punto di collegamento esterno, con attenzione particolare alla qualità e alla funzionalità. Adatto per utilizzi in sistemi di comunicazione o impianti elettrici, garantendo facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il posto esterno audio è dotato di altoparlante, microfono ed ingresso per telecamera esterna. Consente di avere pulsantiere artistiche per il sistema 2Voice. Ingresso per pulsante androne e per sensore di porta aperta. Uscita apertura porta ed apertura passo carraio. Da utilizzarsi con i moduli pulsanti 1083/17.

profondità

25 mm

larghezza

129 mm

altezza

79 mm

colore

nero

materiale

plastica

tipo di montaggio

incasso

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

Posto esterno audio 2Voice con altoparlante microfono per citofonia Exigo