Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1035/67
Cod. Produttore
1035/67
Cod. EAN
8021156003112

Informazioni di prodotto

  • Tipo: posto esterno audio
  • Pulsantiera: modello 725
  • Funzione: bidirezionale
  • Sistema: 1+1
  • Descrizione: SMD
  • Applicazione: uso esterno
  • Serie: UR1035/67
Posto esterno bidirezionale con sistema 1+1 SMD, progettato per garantire affidabilità e funzionalità in ambienti elettrici esterni. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono una gestione efficiente delle connessioni elettriche, assicurando durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. La tecnologia SMD integrata assicura prestazioni elevate e facilità di montaggio, rendendo il prodotto una scelta eccellente per impianti elettrici moderni e sicuri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Posto esterno audio bidirezionale, pulsantiera 725, 1+1

profondità

25 mm

larghezza

129 mm

altezza

79 mm

colore

antracite

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

sistema 1+n

Produttore

Posto esterno audio bidirezionale pulsantiera 1+1 SMD residenziale