Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51119500
Cod. Produttore
51119500
Cod. EAN
8012952140514

Informazioni di prodotto

PORTOFINO 1880 LED 18W CLD GRAFITE
Portofino è un bollard alto dal design elegante e funzionale, ideale per contesti residenziali come vialetti, aree verdi e percorsi pedonali. Realizzato con corpo e colonna in alluminio, garantisce robustezza e durata nel tempo, grazie anche al trattamento di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il diffusore in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente assicura una luce uniforme e sicura. Dotato di sorgente luminosa LED da 18W con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica superiore a 80, offre un flusso luminoso di 1360 lumen con elevata efficienza energetica. La protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto all’uso esterno in ambienti esposti. Include valvola di ricircolo aria e connettore staccabile per il collegamento alla linea elettrica. Colore grafite. Classe di isolamento I e assenza di sistemi di controllo o regolazione. Garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Portofino - tipo alto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

140 mm

altezza/profondità

1020 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

18 W

Rendimento luminoso delle lampade

76 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Bollard LED 18W 4000K IP65 per esterni residenziali grafite