Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51119000
Cod. Produttore
51119000
Cod. EAN
8012952135282

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 620 mm
  • Diametro: 140 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 10 W LED
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Classe isolamento: I
  • Serie: Portofino
La lampada da esterno Portofino 1879 LED 10W è una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, ideale per contesti residenziali come vialetti, aree verdi e sentieri. Realizzata con un corpo e una colonna in alluminio di alta qualità, con alette di raffreddamento, garantisce resistenza e durabilità. Il diffusore in policarbonato trasparente è antiriflesso, infrangibile, autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, assicurando protezione e lunga durata nel tempo. La finitura in grafite è resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici, con un ciclo di verniciatura a polvere che protegge anche da nebbia salina. La lampada integra una sorgente luminosa LED da 10W con temperatura colore di 4000K, un indice di resa cromatica superiore a 80 e un flusso luminoso di 801 lumen, garantendo un’illuminazione efficiente e di qualità. Il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 la rendono adatta all’uso esterno anche in condizioni difficili. È dotata di valvola di ricircolazione dell’aria e connettore stagno per il collegamento alla linea elettrica. La classe di isolamento è I e il dispositivo funziona a tensione AC tra 220 e 240V, con frequenza 50Hz. Questo prodotto unisce design raffinato e tecnologia LED di ultima generazione per un’illuminazione esterna performante e duratura. Descrizione del produttore: Portofino - tipo medio

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

140 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

80 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED esterno 10W 4000K IP65 Portofino grafite