Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS5111802191
Cod. Produttore
5111802191
Cod. EAN
8012952136654

Informazioni di prodotto

  • Corpo: Alluminio
  • Diffusore: Policarbonato trasparente
  • Verniciatura: Anticorrosione UV
  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 801 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: Portofino 1878

Documentazione tecnica

Il corpo del prodotto è realizzato in alluminio, mentre il diffusore è in policarbonato trasparente infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La verniciatura è eseguita con un ciclo a liquido ad immersione che comprende un pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, anch’essa stabilizzata ai raggi UV. Il prodotto è dotato di valvola di ricircolo aria e completo di presa-spina per una rapida installazione. Rispetta le normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 secondo EN60529. Ha un fattore di potenza maggiore o uguale a 0,9 e un mantenimento del flusso luminoso di 50.000 ore al 70% (L70B50). La classificazione del rischio fotobiologico è gruppo esente secondo EN62471. La fonte luminosa è un LED da 10 watt con flusso luminoso di 801 lumen e temperatura colore 4000K, con indice di resa cromatica superiore a 80. Il colore della finitura è corten. Queste caratteristiche rendono il prodotto ideale per l’illuminazione esterna con elevata resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata. Descrizione del produttore: PORTOFINO 1878 LED 10W CLD CORTENl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

II

con corpo luminoso

Produttore

Portofino 1878 LED 10W 801lm 4000K IP65 esterno corten