Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51117000
Cod. Produttore
51117000
Cod. EAN
8012952135305

Informazioni di prodotto

PORTOFINO 1877 LED 10W CLD GRAF
Portofino è una lampada da parete che coniuga design elegante e funzionalità avanzata, ideale per ambienti residenziali. Dotata di sorgente luminosa LED da 10W con temperatura colore di 4000K e un alto indice di resa cromatica superiore a 80, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con una vita utile stimata di 50.000 ore. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso e estruso, con un diffusore in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, resistente ai raggi UV. Il rivestimento è ottenuto tramite ciclo di verniciatura a polvere, resistente alla corrosione e stabile agli agenti atmosferici, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. La lampada è classificata IP65 per la protezione da polvere e acqua, e IK08 per la resistenza agli urti. Completa di valvola di ricircolo aria, connettore impermeabile per il collegamento alla linea elettrica e piastra di montaggio a parete, è progettata per garantire sicurezza e affidabilità con classe di isolamento I e conformità alle normative CE. Il design compatto con dimensioni di 140 mm di altezza e 170 mm di diametro, in colore grafite, si integra armoniosamente in diversi contesti architettonici. Descrizione del produttore: Portofino - a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

80 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada parete LED 10W 4000K IP65 residenziale grafite