Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS5111552191
Cod. Produttore
5111552191
Cod. EAN
8012952142822

Informazioni di prodotto

PORTOFINO 1876 LED BIA CLD CELL CORTEN

Documentazione tecnica

Il dispositivo di illuminazione Portofino 1876 LED 18W nella finitura Corten presenta un corpo in alluminio robusto e un diffusore in policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La verniciatura è eseguita con un ciclo a liquido ad immersione che include pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, e una mano finale acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV, garantendo durata e resistenza agli agenti atmosferici. Il prodotto è dotato di valvola di ricircolo aria e di presa-spina per un’installazione rapida e sicura. Conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, offre un grado di protezione IP65, fattore di potenza superiore a 0,9 e un mantenimento del flusso luminoso di 50.000 ore al 70% (L70B50). La sorgente LED eroga 1360 lumen con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo un’illuminazione efficiente e di qualità senza rischi fotobiologici. Descrizione del produttore: PORTOFINO 1876 LED 18W CLD CORTENl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Portofino 1876 LED 18W IP65 corpo alluminio Corten esterni residenziali