Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51115000
Cod. Produttore
51115000
Cod. EAN
8012952135275

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 600 mm
  • Diametro: 140 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 10 W LED
  • Indice di resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Serie: Portofino
Portofino 1875 è una lampada da esterno a LED da 10W con design elegante e funzionale, ideale per applicazioni residenziali come vialetti, aree verdi e passeggiate. Realizzata con corpo e colonna in alluminio pressofuso e verniciata con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, presenta un diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente. La finitura è di colore grafite, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto ha grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni esterne. La sorgente luminosa LED ad alta efficienza offre una temperatura di colore di 4000K, un indice di resa cromatica superiore a 80 e un flusso luminoso di 801 lumen, con una lunga vita utile di 50.000 ore. La lampada è dotata di connettore stagno per il collegamento elettrico e base per fissaggio a muro o a terra, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9. Questa soluzione di illuminazione combina estetica, robustezza e prestazioni luminose per valorizzare e garantire sicurezza negli spazi esterni. Descrizione del produttore: Portofino - tipo medio

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

140 mm

altezza/profondità

600 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

80 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED esterno 10W 4000K IP65 grafite portofino