Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51114000
Cod. Produttore
51114000
Cod. EAN
8012952135251

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 801 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Serie: Portofino
Portofino è un bollard da esterno dal design elegante e funzionale, ideale per l'illuminazione di ingressi, aree verdi e percorsi pedonali. Realizzato con corpo e colonna in alluminio pressofuso e estruso, garantisce robustezza e durabilità. Il diffusore è in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, che assicura una luce uniforme e senza abbagliamento. La finitura in grafite è resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici, con protezione IP65 e classe di resistenza agli urti IK08. Dotato di lampada LED da 10W con temperatura colore 4000K, offre un'elevata efficienza luminosa di 80 lm/W e un alto indice di resa cromatica (CRI >80), garantendo una lunga durata di 50.000 ore. Completo di valvola di ricircolazione aria e connettore stagno per il collegamento elettrico, è adatto a installazioni a pavimento con piastra di fissaggio. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica RG0. Questo prodotto unisce estetica e tecnologia per un'illuminazione esterna efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Portofino - tipo basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

140 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

80 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Bollard LED 10W 4000K IP65 esterno Portofino grafite