Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS5111402191
Cod. Produttore
5111402191
Cod. EAN
8012952136609

Informazioni di prodotto

  • Corpo: alluminio
  • Diffusore: policarbonato V2
  • Verniciatura: cataforesi epossidica
  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 801 lm 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI>80
  • Protezione: IP65
  • Serie: Portofino 1874

Documentazione tecnica

Il prodotto è un apparecchio di illuminazione a LED modello Portofino 1874 con potenza di 10 W e temperatura colore di 4000 K, nella finitura corten. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il diffusore è in policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV per garantire durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. La verniciatura è eseguita con un ciclo a liquido ad immersione che comprende pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e nebbie saline, e una mano finale acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV. L’apparecchio è dotato di valvola di ricircolo aria e di presa-spina per un’installazione rapida e sicura. Il prodotto rispetta le normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65, fattore di potenza superiore a 0,9 e mantenimento del flusso luminoso a 50.000 ore con L70B50. La classificazione del rischio fotobiologico è gruppo esente secondo la norma EN62471. Le dimensioni sono compatte con un’altezza di 300 mm e diametro di 140 mm. Questo apparecchio unisce efficienza energetica, qualità della luce e robustezza per applicazioni di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: PORTOFINO 1874 LED 10W CLD CORTENl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

II

con corpo luminoso

Produttore

Apparecchio LED Portofino 1874 10W 4000K Corten esterni