Descrizione del prodotto
Portofino 1873 LED è un apparecchio di illuminazione a parete caratterizzato da un design elegante e funzionale, ideale per contesti residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e colonna in alluminio estruso, garantisce alta qualità e resistenza grazie al diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. La verniciatura a polvere a base poliestere assicura protezione contro la corrosione e la stabilità nel tempo, con opzione di trattamento speciale per ambienti marini. La sorgente luminosa LED da 10W con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica superiore a 80 offre un flusso luminoso di 801 lumen con elevata efficienza (80 lm/W) e lunga durata (50.000 ore). L’apparecchio, con grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, è completo di valvola di ricircolo aria, connettore stagno per collegamento e piastra di fissaggio a parete, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Classe di isolamento I e assenza di regolazioni completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto versatile e affidabile. Descrizione del produttore: Portofino - a parete