Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51115200
Cod. Produttore
51115200
Cod. EAN
8012952175578

Informazioni di prodotto

PORTOFINO 1867 LED 10W CLD GRAFITE
Descrizione del produttore: Portofino slim - tipo medio

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

140 mm

altezza/profondità

600 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

80 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K