Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51114200
Cod. Produttore
51114200
Cod. EAN
8012952175615

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 801 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa colori: CRI >80
  • Protezione: IP65, IK08
  • Dimensioni: 300x140 mm (HxØ)
  • Serie: Portofino slim
La lampada da esterno Portofino 1866 LED 10W CLD in colore grafite è una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione di vialetti, spazi verdi e passeggiate pedonali. Realizzata con corpo e colonna in alluminio pressofuso e verniciatura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, garantisce durata e resistenza anche in ambienti esterni difficili. Il diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, assicura una distribuzione ottimale della luce. La sorgente luminosa LED da 10W con temperatura colore di 4000K offre un flusso luminoso di 801 lumen, con un alto indice di resa cromatica superiore a 80 e un'efficienza luminosa di 80 lm/W. Il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 rendono questo apparecchio adatto a condizioni esterne impegnative. Completo di connettore impermeabile per il collegamento alla linea elettrica, la lampada presenta un design compatto con altezza di 300 mm e diametro di 140 mm, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla sicurezza. Descrizione del produttore: Portofino slim - tipo basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

140 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

80 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada esterno LED 10W 4000K IP65 grafite compatta