› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Portapparecchi Scrivania Interlink

Cod. Rexel BTI150433
Cod. Produttore 150433
Cod. EAN 8012199688466

Informazioni principali

  • Serie: INTERLINK
  • Finitura: Colore bianco
  • Tipo: Scatola portapparecchi
  • Capacità: 4 frutti Livinglight
  • Montaggio: Aggancio diretto
  • Senza: Placche di finitura
  • Uso: Per scrivania
  • Quantità consigliata: 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: scatola portapparecchi finitura colore bianco, con aggancio diretto e senza placche di finitura - per 4 frutti Livinglight

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

91 mm

Tipologia

Altro

altezza

68 mm

forma

Rettangolare

estraibile

lunghezza

135 mm

materiale

Plastica

Numero di spazi vuoti per moduli

4

Grado di brillantezza

Opaco

Portapparecchi Scrivania Interlink