› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Varie Prodotti Accessori Civile - Cantiere

Portalampade E27 plastica nera coppia uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIS761N
Cod. Produttore S761N
Cod. EAN 8005543140963

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT - 2 PORTALAMPADE
  • Attacco lampada: E27
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Nero
  • Corpo: Filettato con ghiera
  • Confezione: Blister 144x180mm
  • Quantità confezione: 2 pezzi
  • Serie: BTIS761N

Descrizione del prodotto

Kit composto da due portalampade sospesi di colore nero, realizzati in plastica resistente. Progettati per lampade con attacco E27, garantiscono un fissaggio sicuro e affidabile. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento semplice e funzionale, questi portalampade offrono praticità e versatilità nell’installazione. La filettatura di raccordo di tipo alternativo assicura compatibilità con diverse configurazioni di impianto. Design essenziale e materiali di qualità rendono questo prodotto adatto a molteplici utilizzi nell’ambito dell’illuminazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: confezione con coppia di portalampada in plastica con attacco E27 - volante con corpo filettato e ghiera di fissaggio - colore nero - prodotto in blister 144x180mm. Colore: nero. Formato blister: blister 144x180

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Portalampada sospeso

portalampada

E27

filettatura di raccordo

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Portalampade E27 plastica nera coppia uso civile residenziale