› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Varie Prodotti Accessori Civile - Cantiere

Portalampade E27 plastica bianco coppia uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIS761B
Cod. Produttore S761B
Cod. EAN 8005543140956

Informazioni principali

  • Tipo: Portalampade E27
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Formato: Blister 144x180mm
  • Configurazione: Coppia di portalampade
  • Fissaggio: Ghiera filettata
  • Serie: BTIS761B
  • Confezione: Kit 2 pezzi

Descrizione del prodotto

Kit composto da due portalampade sospesi di colore bianco, realizzati in plastica resistente. Progettati per lampadine con attacco E27, garantiscono un fissaggio sicuro e affidabile. Ideali per installazioni elettriche che richiedono componenti funzionali e di facile montaggio, con filettatura di raccordo specifica per un collegamento stabile. Questo kit rappresenta una soluzione pratica per l’illuminazione, combinando qualità dei materiali e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: confezione con coppia di portalampada in plastica con attacco E27 - volante con corpo filettato e ghiera di fissaggio - colore bianco - prodotto in blister 144x180mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 144x180

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada sospeso

portalampada

E27

filettatura di raccordo

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Portalampade E27 plastica bianco coppia uso civile residenziale