› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Varie Prodotti Accessori Civile - Cantiere

Portalampade E27 plastica bianco coppia per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIS760B
Cod. Produttore S760B
Cod. EAN 8005543140932

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT - 2 PORTALAMPADE EDISON BIANCO
  • Attacco: E27
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Formato blister: 72x122 mm
  • Corpo: Liscio
  • Quantità confezione: 2 pezzi
  • Serie: BTIS760B

Descrizione del prodotto

Kit composto da due portalampade sospesi di colore bianco, realizzati in plastica resistente. Progettati per lampadine con attacco E27, garantiscono un fissaggio sicuro e stabile senza filettatura di raccordo. Ideali per installazioni elettriche che richiedono un supporto semplice e funzionale per lampade Edison, unendo praticità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: confezione con coppia di portalampada in plastica con attacco E27 - volante con corpo liscio - colore bianco - prodotto in blister 72x122mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 72x122

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada sospeso

portalampada

E27

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Portalampade E27 plastica bianco coppia per uso civile residenziale