› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Varie Prodotti Accessori Civile - Cantiere

Portalampade coppia E27 plastica nera per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIS760N
Cod. Produttore S760N
Cod. EAN 8005543140949

Informazioni principali

  • Tipo: Portalampade E27
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica
  • Formato: Blister 72x122mm
  • Quantità: Coppia
  • Serie: BTIS760N
  • Design: Corpo liscio
  • Montaggio: Volante

Descrizione del prodotto

Kit composto da due portalampade sospesi di colore nero, realizzati in plastica resistente. Progettati per lampadine con attacco E27, offrono una soluzione funzionale e versatile per l'illuminazione. Il design semplice e compatto si adatta facilmente a diversi ambienti, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. Ideali per installazioni elettriche che richiedono un portalampada di qualità, senza alloggiamento per starter o filettatura di raccordo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: confezione con coppia di portalampada in plastica con attacco E27 - volante con corpo liscio - colore nero - prodotto in blister 72x122mm. Colore: nero. Formato blister: blister 72x122

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Portalampada sospeso

portalampada

E27

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Portalampade coppia E27 plastica nera per uso civile residenziale