› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Varie Prodotti Accessori Civile - Cantiere

Portalampada soffitto plastica E27 bianco 1m cavo

Cod. Rexel BTIS769B
Cod. Produttore S769B
Cod. EAN 8005543140970

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Cavo: 2x0,75 mmq, 1m
  • Colore: bianco
  • Corpo: filettato con ghiera
  • Fissaggio: rosone da soffitto
  • Formato: flow-pack
  • Quantità consigliata: 12
  • Serie: BTIS769B

Descrizione del prodotto

Portalampada da soffitto di colore bianco realizzato in plastica, dotato di attacco E27 e fissaggio a vite. Progettato per un'installazione semplice e sicura, è ideale per ambienti interni che richiedono una soluzione funzionale e discreta per il collegamento di lampade. Il design essenziale e il materiale resistente assicurano durata nel tempo e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada in plastica con rosone da soffitto e cavo - attacco E27 - cavo 2x0,75 mmq lunghezza 1m - corpo portalampada filettato con ghiera per fissaggio eventuale piatto riflettente - attacco Edison E27 - colore bianco - prodotto in flow pack. Colore: bianco. Formato blister: flow-pack

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada da soffitto

portalampada

E27

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Portalampada soffitto plastica E27 bianco 1m cavo