Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4373
Cod. Produttore
J4373
Cod. EAN
8005543720981

Informazioni di prodotto

Portalampada con due LED integrati, uno di colore verde l’altro di colore rosso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Indicatore luminoso da incasso per segnalare la funzione "non disturbare / riordino stanza" in ambienti alberghieri, progettato per l'uso con interruttore deviatore. Il dispositivo è dotato di LED integrati non sostituibili, con alimentazione a 127/230 V a.c. e consumo energetico ridotto di 0,4 W per LED. Realizzato in materiale plastico PC resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantisce protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti IK04. La connessione avviene tramite morsetti a vite, compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Adatto per installazioni a incasso, con dimensioni compatte e finitura bianco opalino. Temperatura di esercizio da -5 °C a +35 °C e di stoccaggio da -10 °C a +70 °C. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Portalampada con due LED integrati, uno di colore verde l’altro di colore rosso. Utilizzabile come segnalazione ottica fuoricamera con doppia indicazione: non disturbare e riordinare camera. I LED non sono sostituibili - Alimentazione 127/230 Va.c. - 1 modulo

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Apparecchio completo

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso/verde

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Portalampada MATIXGO con LED verde e rosso per hotel