Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4370V12
Cod. Produttore
J4370V12
Cod. EAN
8005543720271

Informazioni di prodotto

Portalampada 12/24V - antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portalampada da incasso ideale per l’illuminazione a bassa tensione 12/24V. Progettato per un utilizzo completo senza portalampada sostituibile, integra una lampada LED non sostituibile inclusa, garantendo efficienza e lunga durata. Il design compatto a 2 moduli si adatta facilmente a installazioni elettriche moderne, offrendo una soluzione funzionale e discreta per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di qualità per assicurare affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Portalampada 12/24V - 2 moduli - bianco antibatterico

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Apparecchio completo

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Altro

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Portalampada Matixgo 12/24V antibatterico bianco per impianti elettrici