Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
portalampada
Altro
con diodo integrato
colore del corpo luminoso
Verde
Tipo Lampada
LED
tipo di fissaggio
Fissaggio frontale
Con lampada inclusa
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz
85 ... 140 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te