Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXLEE3
Cod. Produttore
LPXLEE3
Cod. EAN
8013975190364

Informazioni di prodotto

PORTALAMPADA LED VERDE 85/140V AC/DC
Descrizione del produttore: Il portalampada LED verde è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti con tensione di 85/140V AC/D. Questo prodotto è dotato di una lampada inclusa, diodi integrati e una preresistenza, garantendo una funzionalità ottimale e una facile installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto e resistente assicura una lunga durata nel tempo. La colorazione verde non solo offre un aspetto distintivo, ma è anche perfetta per applicazioni specifiche che richiedono un'illuminazione colorata. Con un grado di protezione adeguato, questo portalampada è adatto per diverse installazioni, rendendolo una scelta versatile per le vostre esigenze di illuminazione elettrica.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

85 ... 140 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

85 ... 140 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

85 ... 140 V

Produttore

PORTALAMPADA LED VERDE 85/140V AC/D