Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXLED3
Cod. Produttore
LPXLED3
Cod. EAN
8013975244081
Descrizione del produttore: Il portalampada LED verde LWLPXLED3 è un prodotto versatile e innovativo, ideale per applicazioni a bassa tensione con alimentazione di 48V AC/DC. Questo portalampada non solo offre un design elegante e moderno, ma è anche progettato per garantire un'illuminazione efficiente e sostenibile. Il suo colore verde non solo aggiunge un tocco estetico, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera accogliente e rilassante. Realizzato con materiali di alta qualità, il LWLPXLED3 è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua facile installazione, questo portalampada è perfetto per l'uso in ambienti commerciali e residenziali, dove la sicurezza e l'efficienza energetica sono fondamentali.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

48 ... 48 V

Produttore

Portalampada LED verde 48V AC/DC per illuminazione bassa tensione ambienti commerciali e residenziali