Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXLEE4
Cod. Produttore
LPXLEE4
Cod. EAN
8013975190371
Descrizione del produttore: Il portalampada LED rosso è un prodotto innovativo e versatile, progettato per operare con tensioni di 85-140V AC/DC. Questa soluzione integra un trasformatore e una resistenza, offrendo un'installazione semplificata e funzionale. Dotato di una lampada inclusa e di un diodo integrato, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e robusto ne facilita l'uso in vari ambienti, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze di illuminazione, mentre il colore rosso della luce aggiunge un tocco distintivo. Questo portalampada è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto di qualità che combina funzionalità e estetica.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Rosso

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

85 ... 140 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

85 ... 140 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

85 ... 140 V

Produttore

Portalampada LED rosso 85-140V AC/DC con trasformatore e resistenza integrati per uso residenziale e commerciale