Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXLPM4
Cod. Produttore
LPXLPM4
Cod. EAN
8013975190043
Descrizione del produttore: Elemento portalampada a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum, attacchi a vite. Protezione da accensioni per correnti indotte, 185...265VAC. Rosso

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Rosso

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

185 ... 265 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

185 ... 265 V

Produttore

Portalampada LED rosso fisso Ø22mm attacchi a vite 185-265VAC protezione correnti indotte serie Platinum