Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
portalampada
Altro
con diodo integrato
colore del corpo luminoso
Rosso
Tipo Lampada
LED
tipo di fissaggio
Fissaggio frontale
Con lampada inclusa
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario
Tipo di tensione per l'azionamento
AC/DC
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz
185 ... 265 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz
Tensione d'esercizio nominale ue per DC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile