› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Portalampada LED rosso fisso Ø22mm attacchi a vite 12-30V AC/DC serie Platinum

Cod. Rexel LWLPXLEB4
Cod. Produttore LPXLEB4
Cod. EAN 8013975190326

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tensione alimentazione: 12-30 V AC/DC
  • Durata elettrica: 100000 ore
  • Momento serraggio max: 1 Nm
  • Sezione conduttore max: 2.5 mm²
  • Temperatura esercizio: -25 a +60 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40 a +85 °C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento portalampada a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum, con attacchi a vite, 12...30VAC/DC. Rosso

Caratteristiche tecniche

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Rosso

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Portalampada LED rosso fisso Ø22mm attacchi a vite 12-30V AC/DC serie Platinum