Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXLPE5
Cod. Produttore
LPXLPE5
Cod. EAN
8013975190005
Descrizione del produttore: Elemento portalampada a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum, attacchi a vite. Protezione da accensioni per correnti indotte, 85...140VAC. Giallo

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Giallo

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

85 ... 140 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

85 ... 140 V

Produttore

Portalampada LED giallo Ø22mm serie Platinum fissaggio a vite 85-140VAC protezione correnti indotte