› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Portalampada LED giallo Ø22mm attacchi a vite 185-265V AC/DC serie Platinum uso industriale

Cod. Rexel LWLPXLEM5
Cod. Produttore LPXLEM5
Cod. EAN 8013975190432

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Tensione alimentazione: 185-265 V AC/DC
  • Durata elettrica: 100000 ore
  • Coppia serraggio: 1 Nm max
  • Sezione conduttori: 1-2,5 mm² max
  • Base fissaggio: LPXAU120; LPXAU120M
  • Temperatura impiego: -25°C a +60°C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento portalampada a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum, con attacchi a vite, 185...265VAC/DC. Giallo

Caratteristiche tecniche

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Giallo

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

185 ... 265 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

185 ... 265 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

185 ... 265 V

Portalampada LED giallo Ø22mm attacchi a vite 185-265V AC/DC serie Platinum uso industriale