Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXLPB5
Cod. Produttore
LPXLPB5
Cod. EAN
8013975189955
Descrizione del produttore: Elemento portalampada a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum, attacchi a vite. Protezione da accensioni per correnti indotte, 12...30VAC/DC. Giallo

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Giallo

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Produttore

Portalampada LED giallo fisso Ø22mm 12-30V AC/DC attacchi a vite serie Platinum protezione correnti indotte