› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Portalampada LED giallo Ø22mm attacchi a vite 12-30V AC/DC serie Platinum uso industriale

Cod. Rexel LWLPXLEB5
Cod. Produttore LPXLEB5
Cod. EAN 8013975190333

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Tensione alimentazione: 12-30 V AC/DC
  • Durata elettrica: 100000 ore
  • Coppia serraggio max: 1 Nm
  • Sezione conduttori: 1-2 / 2.5 mm²
  • Temperatura impiego: -25°C +60°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C +85°C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento portalampada a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum, con attacchi a vite, 12...30VAC/DC. Giallo

Caratteristiche tecniche

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Giallo

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Portalampada LED giallo Ø22mm attacchi a vite 12-30V AC/DC serie Platinum uso industriale