› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Portalampada LED Blu Ø22mm 12-30V AC/DC Serie Platinum Attacchi a Vite Protezione Correnti Indotte

Cod. Rexel LWLPXLPB6
Cod. Produttore LPXLPB6
Cod. EAN 8013975189962

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Tensione alimentazione: 12…30 V AC/DC
  • Durata elettrica: 100000 ore
  • Coppia serraggio terminali: 1 Nm
  • Sezione conduttori max: 2.5 mm²
  • Peso prodotto: 16 g
  • Temperatura impiego: -25…+70 °C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento portalampada a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum, attacchi a vite. Protezione da accensioni per correnti indotte, 12...30VAC/DC. Blu

Caratteristiche tecniche

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Portalampada LED Blu Ø22mm 12-30V AC/DC Serie Platinum Attacchi a Vite Protezione Correnti Indotte