Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXLED8
Cod. Produttore
LPXLED8
Cod. EAN
8013975244128
Descrizione del produttore: Scopri il portalampada LED bianco LWLPXLED8, progettato per un utilizzo versatile con tensione 48V AC/DC. Questo prodotto è dotato di un diodo integrato, garantendo prestazioni ottimali e una lunga durata. La lampada LED inclusa offre un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il LWLPXLED8 unisce funzionalità e design elegante, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

48 ... 48 V

Produttore

Portalampada LED bianco 48V AC/DC con diodo integrato per illuminazione efficiente e versatile